三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ピン
ロックピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06275516
品番
P221US
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
4
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
2.11
寸法d(mm)
3.5
寸法e(mm)
3.3
寸法f(mm)
7.7
トラスコ品番
674-4460