三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
662-3921
注文コード
06276085
品番
DPT2132R
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
40
用途
ねじ切り(内径用)
トラスコ品番
662-3921
適合チップ
三角形
勝手
右
クランプシステム
レバーロック