三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
662-3956
注文コード
06276112
品番
DPT4140R
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
用途
みぞ入れ(内径用)
トラスコ品番
662-3956
適合チップ
三角形
勝手
右
クランプシステム
レバーロック