※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPVP140R ホルダ 三菱マテリアル 06276155 DPVP140R ホルダ 三菱マテリアル 06276155 DPVP140R ホルダ 三菱マテリアル 06276155

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06276155 品番 DPVP140R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
勝手 クランプシステムレバーロック 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)117.3 トラスコ品番662-3999 用途内径加工 全長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする