※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06276173
品番
FSL5110R
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スクリューオン式、多彩な用途に使用可能
寸法D4(Φmm)
10
寸法F1(mm)
5.8
寸法H1(mm)
9
寸法L2(mm)
40
寸法W3(mm)
1.2、1.5、2.0
全長L1(mm)
150
勝手
右
用途
内径みぞ入れ、ねじ切り、ボーリング用
適合
(みぞ入れ用)MLG10□□L、(ねじ切り用)MLT1001L、(ボーリング用)MLP1004L
トラスコ品番
664-0061
最小加工径(Φmm)
12
最大溝深さ(mm)
1.0