※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06276356
品番
FSWL108LM
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
664-0681
全長(mm)
100