※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
トラスコ品番
664-0737
注文コード
06276401
品番
FSWL110L
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
勝手
左
用途
内径加工
トラスコ品番
664-0737
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン