※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSWL208RM ホルダ 三菱マテリアル 06276505 FSWL208RM ホルダ 三菱マテリアル 06276505 FSWL208RM ホルダ 三菱マテリアル 06276505

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06276505 品番 FSWL208RM
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
勝手 クランプシステムスクリューオン 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 用途内径加工 トラスコ品番664-0834 全長(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする