※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06276907
品番
FCTU132L
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
全長(mm)
300
勝手
左
用途
内径加工
トラスコ品番
663-3846
適合チップ
三角形
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
クランプオン