※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCTU220R ホルダ 三菱マテリアル 06276934 FCTU220R ホルダ 三菱マテリアル 06276934 FCTU220R ホルダ 三菱マテリアル 06276934

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06276934 品番 FCTU220R
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
全長(mm)200 勝手 用途内径加工 トラスコ品番663-3871 適合チップ三角形 切込み角Kr(°)93 クランプシステムクランプオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする