※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCTU225R ホルダ 三菱マテリアル 06276943 FCTU225R ホルダ 三菱マテリアル 06276943 FCTU225R ホルダ 三菱マテリアル 06276943

ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06276943 品番 FCTU225R
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
全長(mm)250 勝手 用途内径加工 トラスコ品番663-3889 適合チップ三角形 切込み角Kr(°)93 クランプシステムクランプオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする