※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
切込み角Kr(°)
95
注文コード
06276977
品番
S10HSCLCL06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
100
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
675-4422
全長(mm)
100
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。