※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20QSCLCL09 ホルダ 三菱マテリアル 06277214 S20QSCLCL09 ホルダ 三菱マテリアル 06277214 S20QSCLCL09 ホルダ 三菱マテリアル 06277214

ホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06277214 品番 S20QSCLCL09
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 用途内径加工 トラスコ品番675-4635 全長(mm)180 切刃長さ(mm)9.7 シャンク鋼シャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする