※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20QSCZCL09 ホルダ 三菱マテリアル 06277223 S20QSCZCL09 ホルダ 三菱マテリアル 06277223 S20QSCZCL09 ホルダ 三菱マテリアル 06277223

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06277223 品番 S20QSCZCL09
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 用途内径加工 全長(mm)180 切刃長さ(mm)9.7 シャンク鋼シャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする