※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277284
品番
S20QSSKCR09
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180
適合チップ
正方形90°
勝手
右
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
675-4686
全長(mm)
180
切刃長さ(mm)
9.525
シャンク
鋼シャンク