※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20QSTFCR16 ホルダ 三菱マテリアル 06277302 S20QSTFCR16 ホルダ 三菱マテリアル 06277302

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06277302 品番 S20QSTFCR16
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ISO規格に準拠
7°ポジティブインサートの使用
スクリューオン式

最小加工径D(Φmm)25 寸法D4(Φmm)20 寸法F1(mm)13 寸法H1(mm)18 寸法L3(mm)32 シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180 標準ノーズRe(mm)0.8 全長L1(mm)180 適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 用途内径加工 適合TCMW16T3□□、TCMT16T3□□ トラスコ品番675-4708 切刃長さ(mm)16.5 シャンク鋼シャンク 切込み角度(°)91 寸法RR(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする