※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277415
品番
S25RSDUCL15
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
675-4929
全長(mm)
200
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
鋼シャンク