※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277521
品番
S25SSTFEL16
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
用途
内径加工
トラスコ品番
676-0031
切刃長さ(mm)
16.5
適合チップ
正三角形60°
シャンク
鋼シャンク
勝手
左
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
250
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
20