※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277582
品番
S32SSDUCL15
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
676-1917
全長(mm)
250
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
鋼シャンク