※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S40TSVQCR16 ホルダ 三菱マテリアル 06277713 S40TSVQCR16 ホルダ 三菱マテリアル 06277713 S40TSVQCR16 ホルダ 三菱マテリアル 06277713

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06277713 品番 S40TSVQCR16
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300 適合チップひし形35° 勝手 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 用途内径加工 トラスコ品番676-2336 全長(mm)300 切刃長さ(mm)16.6 シャンク鋼シャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする