三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277756
品番
STGEL2020K16
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
125
用途
外径加工[アルミ用バイト]
トラスコ品番
678-4151
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
20