ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06277765 品番 STGEL2525M16
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
全長(mm)150 用途外径加工[アルミ用バイト] トラスコ品番678-4160 適合チップ正三角形60° 勝手 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする