※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h(mm)
25
トラスコ品番
675-0265
注文コード
06277853
品番
PRGCR2525M12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
用途
外径加工
トラスコ品番
675-0265
全長(mm)
150
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25