※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRGCR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06277862 PRGCR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06277862 PRGCR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06277862

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06277862 品番 PRGCR2525M16
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
勝手 適合チップ円形 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 用途外径加工 トラスコ品番675-0273 全長(mm)150 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする