※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277905
品番
SRGCR1616H06
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
用途
外径加工
トラスコ品番
678-3562
全長(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16