※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNL3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278011 DCLNL3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278011 DCLNL3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278011

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06278011 品番 DCLNL3225P12
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムダブルクランプ チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番662-0094 全長(mm)170 寸法b(mm)25 寸法h(mm)32

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする