※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNR2020K09 ホルダ 三菱マテリアル 06278036 DCLNR2020K09 ホルダ 三菱マテリアル 06278036 DCLNR2020K09 ホルダ 三菱マテリアル 06278036

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06278036 品番DCLNR2020K09
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムダブルクランプ チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番662-0116 全長(mm)125 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする