※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNR2525M09 ホルダ 三菱マテリアル 06278045 DCLNR2525M09 ホルダ 三菱マテリアル 06278045 DCLNR2525M09 ホルダ 三菱マテリアル 06278045

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06278045 品番DCLNR2525M09
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 用途外径加工 トラスコ品番662-0124 適合チップひし形80° 勝手 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする