※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ(左勝手)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
16
寸法h1(mm)
12
注文コード
06278142
品番
PCLNL12CA12
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・寸法B・寸法h1
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
25
寸法H1(mm)
15.5
寸法H2(mm)
12
寸法L2(mm)
-
寸法h1(mm)
12
全長L1(mm)
55
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
内径加工
適合
CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
12.9
切込み角度(°)
95
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形