※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCLNR20CA12 ホルダ 三菱マテリアル 06278194 PCLNR20CA12 ホルダ 三菱マテリアル 06278194 PCLNR20CA12 ホルダ 三菱マテリアル 06278194

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h1(mm)20 注文コード06278194 品番PCLNR20CA12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法h1・寸法h・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法h1(mm)20 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 用途内径加工 トラスコ品番674-4877 全長(mm)70 タイプカートリッジ 切刃長さ(mm)12.9 カートリッジ形式ISO,JIS規格A形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする