※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278212
品番
PWLNL1616H06
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
100
用途
外径加工
トラスコ品番
675-1296
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16