※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06278422
品番
DDJNL3225P15
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径、倣い加工用
トラスコ品番
662-1082
全長(mm)
170
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった