※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278456
品番
DDJNR2525M11
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径加工
トラスコ品番
662-1112
全長(mm)
150
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった