※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTJNL2525M16N ホルダ 三菱マテリアル 06278517 MTJNL2525M16N ホルダ 三菱マテリアル 06278517 MTJNL2525M16N ホルダ 三菱マテリアル 06278517

ホルダ

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 寸法h(mm)25 注文コード06278517 品番MTJNL2525M16N
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手・寸法h・寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番673-0680 全長(mm)150 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06278553
2020-04-07
用途:
機械設備の軸受作成 補修部品作成時使用
製造業

早速使用してみました。  安定して切削出来出来栄えに満足してます。

対象商品:
06278553
2020-11-15
用途:
旋盤の作業
モータショップ スワベ 様

購入日から少し時間が経っての評価ですが、しばらく他の仕事で開封しないでいたのですが、全く違う商品が届きました。
写真の物は左向きの物ですが、逆向きの右向きの物が送られて来ました。
時間が経っているの泣き寝入りするしかないのですが、安い物で無いのでがっかりしています。
今後の手配をしっかり、お願いします。
商品はしっかりしていて問題はないのです、
精密な物はネットで買うことは慎重にします。

1人が参考にしています
対象商品:
06278544
2015-11-21
用途:
旋盤作業
製造業

安心のMITSUBISHI、裏切りません、このメーカ。使いやすくタフ。

対象商品:
06278544
2011-07-11
用途:
NC旋盤に使用するので、チップの破損なの時にホルダーも破損することがあるので
購入する頻度がかなりある。
釜瀬製作所 様

メーカー品なので部品なのが、何時でも手配出来るので心配なく使用できるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする