※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDJNR3225P15 ホルダ 三菱マテリアル 06278571 PDJNR3225P15 ホルダ 三菱マテリアル 06278571 PDJNR3225P15 ホルダ 三菱マテリアル 06278571

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06278571 品番 PDJNR3225P15
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法b(mm)25 寸法h(mm)32 適合チップひし形55° 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番674-4991 全長(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする