※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRDCN3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278605 PRDCN3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278605 PRDCN3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278605

ホルダ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)32 トラスコ品番675-0184 注文コード06278605 品番PRDCN3225P12
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は寸法h・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)170 寸法b(mm)25 寸法h(mm)32 用途外径加工 トラスコ品番675-0184 適合チップ円形 勝手なし 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06278596
2021-10-28
用途:
NC旋盤作業で使ってます
株式会社 三橋歯車製作所 様

価格は安くてよいです。
止めねじや 敷板 クランプアームも予備でほしかったので。
わかりやすくしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする