※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06278679 品番 22213AEXW33
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます 仕様【外輪外径】油穴、油溝 幅(mm)31 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)65 外径(Φmm)120 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする