※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVVNN2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06278684 PVVNN2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06278684 PVVNN2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06278684

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06278684 品番 PVVNN2525M16
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
全長(mm)150 用途外径加工 トラスコ品番675-1270 適合チップひし形35° 勝手なし 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 切込み角Kr(°)72.5 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする