※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDNCN1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 06278727 SDNCN1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 06278727 SDNCN1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 06278727

ホルダ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06278727 品番 SDNCN1616H11
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
全長(mm)100 用途外径加工 トラスコ品番677-1823 適合チップひし形55° 勝手なし 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16 切込み角Kr(°)63 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06278702
2014-07-02
用途:
卓上旋盤での外径切削。

使用しているのが卓上旋盤なのでバイトの剛性は少しでも高いほうが良いと思い購入しました。
さすがメーカー製ですね 剛性もチップを止めた時の座りも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする