3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRDCN1616H08 ホルダ 三菱マテリアル 06278745 SRDCN1616H08 ホルダ 三菱マテリアル 06278745 SRDCN1616H08 ホルダ 三菱マテリアル 06278745

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06278745 品番 SRDCN1616H08
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998
勝手なし 適合チップ円形 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 用途外径加工 トラスコ品番678-3384 全長(mm)100 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする