※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)170 注文コード06278758 品番22234EW33
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は内径など31種類から選べます 他の種類を見る

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます 仕様【外輪外径】油穴、油溝 幅(mm)86 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)170 外径(Φmm)310 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする