※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278781
品番
SVJCL2525M16
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
用途
外径加工
トラスコ品番
678-4470
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7