※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278797
品番
SVJCR1010E11
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
全長(mm)
70
用途
外径加工
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7