※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVVCN2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 06278842 SVVCN2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 06278842 SVVCN2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 06278842

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06278842 品番 SVVCN2020K16
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手なし 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)72.5 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番678-4658 用途外径加工 全長(mm)125 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする