※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVVCN2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06278851 SVVCN2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06278851 SVVCN2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06278851

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06278851 品番 SVVCN2525M16
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
勝手なし 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)72.5 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番678-4666 用途外径加工 全長(mm)150 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする