※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06278964
品番
PSDNN1212F09
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
全長(mm)
80
用途
外径加工
トラスコ品番
675-0443
適合チップ
正方形90°
勝手
なし
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0