※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSDNN3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278973 PSDNN3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278973 PSDNN3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 06278973

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06278973 品番 PSDNN3225P12
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
全長(mm)170 用途外径加工 トラスコ品番675-0451 適合チップ正方形90° 勝手なし 寸法b(mm)25 寸法h(mm)32 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする