※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSTNL2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06278991 PSTNL2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06278991 PSTNL2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06278991

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06278991 品番 PSTNL2020K12
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
全長(mm)125 用途外径加工 トラスコ品番675-0672 適合チップ正方形90° 勝手 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする