※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSTNR2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06279025 PSTNR2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06279025 PSTNR2020K12 ホルダ 三菱マテリアル 06279025

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06279025 品番 PSTNR2020K12
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番675-0702 用途外径加工 全長(mm)125 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする