※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSSCR1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 06279077 SSSCR1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 06279077 SSSCR1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 06279077

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06279077 品番 SSSCR1616H09
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
全長(mm)100 用途外径加工 トラスコ品番678-3899 適合チップ正方形90° 勝手 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする